羽を開いた状態

SLX-50CL スーパールミネX50CL WING ACE 45378709 SLX-50CL スーパールミネX50CL WING ACE 45378709 SLX-50CL スーパールミネX50CL WING ACE 45378709 SLX-50CL スーパールミネX50CL WING ACE 45378709 SLX-50CL スーパールミネX50CL WING ACE 45378709

スーパールミネX50CL

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45378709 品番SLX-50CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き

用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明 材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート 寸法(mm)240×230(電球込み) 質量(g)870 消費電力(W)最大500 口金E26 コード長さ(m)5(VCT2C) 定格消費電力(W)50 定格入力電圧(V)100〜120 色温度(K)6500 電源タイプ電源コードタイプ 使用場所屋内専用 明るさ(Lm)5800 光色昼光色 電球の種類LED 照射角度(°)最大300
注意
※屋内専用ですので雨、水滴、高温、多湿の場所での使用はしないでください(但し、浴室、厨房等での使用はしないでください)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-13
用途:
現場用の照明
izumi.t.s 様 (建設業・工事業)

2回に分けて各3個合計6個購入しました。
初めの三個は問題い有りませんでした。
後の3個のうちの一つは点灯しなかったので電球のみ再注文しました。
6分の1の確率で不点灯の可能性はある様です。
LED照明自体がそのくらいの物と考えているので仕方ないと思います。

2025-03-03
用途:
工事の際の明かり
友伸建設株式会社 様

以前と同じで使い易く、クリップ部分が金属でない所が「内装工事」の時に安心です。

2025-02-12
用途:
屋内外作業

夜の作業で明るさを心配しましたが1台でも足りる明るさでした。
追加で注文しました。

2025-11-22
用途:
照明のつかない現場作業
建設業・工事業

思ったよりも明るかったです。他の現場でも使いたいので再度購入する予定です

対象商品:
45378709
2024-10-08
用途:
ガレージ内での作業
その他業種

予想以上に明るかったです
イナバガレージで、元々蛍光灯1本つけてましたが、1本では薄暗く・・・
本品点灯したら、大げさじゃなく、昼間のように明るくてビックリです
クリップもガッチリしていて、ガレージのリブにしっかりクランプできました
連結コンセント付いてるので、増設検討中です

対象商品:
45378709
2024-10-05
用途:
ガレージ内の補助灯

天井の照明だけでは影ができてしまうため購入しました。壁や柱など横から照らせます。かなり明るく作業がしやすくなりました。

1人が参考にしています
2024-11-19
用途:
屋内での物撮りの照明として
Code and Works 様 (サービス業)

この価格帯の照明としては驚くほどの光量で照らしてくれるので、日没後の屋内でもいい映像が撮れるようになりました。
2個目の購入も検討しています。

2025-05-28
用途:
2月に購入しましたが

もう点灯しなくなりました。返品もできないようでがっかりです。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする