LED電球 スーパールミネX60

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45378736 品番SLX-60LED
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射

用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明 材質ポリカーボネイト 質量(g)380 口金E26 定格消費電力(W)60 定格入力電圧(V)100〜120 直径×長さL(Φmm×mm)110×170(閉じている状態)/約350×170(開いている状態) 色温度(K)約6500 使用場所屋内専用 明るさ(Lm)7000 光色昼光色 電球の種類LED 照射角度(°)最大300
注意
※屋内専用ですので雨、水滴、高温、多湿の場所での使用はしないでください(但し、浴室、厨房等での使用はしないでください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする