タッチペン スタイラスペン Type-C充電 傾き感知 誤作動防止 ペン先1.5mm 鉛筆型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45378894 品番P-TPACSTEN01YL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

鉛筆のような形で握りやすい、スマートフォン・タブレット用の充電式アクティブタッチペンです。
指にフィットしやすく、使い慣れた鉛筆のように握れる六角形のボディーです。
スライド式のスイッチで簡単にオン/オフができます。
タッチペン本体に名前が書けるスペースがあり、紛失を防ぎます。
ペン先は約1.5mmと細いので、繊細な描き込みができます。
ペアリングは不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。
操作しない状態が5分間続くとオートスリープ機能が働き、電源の消し忘れを防ぎます。
タッチペン側面のマグネット面で、タブレットはもちろん、マグネットが付けられる面であれば冷蔵庫などにも吸着が可能です。
※マグネット面はELECOMロゴが印字されている側面です。それ以外の面はマグネットで吸着ができないのでご注意ください。
※タブレットに装着するケースによっては、タブレット本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。
LEDランプでバッテリーの残量が分かります。
約17時間の連続使用が可能です。
※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。
充電用ポートは、USB Type-C(TM)です。
充電用のUSBポートにはキャップが付いていて、ホコリの侵入を防ぎます。
USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。
※本製品にACアダプター(AC充電器等)は付属していないため、出力5V/500mA以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
ペン先はメーカー製品の「タッチペン交換用ペン先(充電式)」(P-TIPACST02)と交換が可能です。
※液晶保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。

付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 仕様【筆圧感知】×、【パームリジェクション】×※画面に手をついた状態では描画できません イエロー 質量(g)約14 備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。 対応機種各種スマートフォン・タブレット ※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものありません。 対応【ワイヤレス充電】× 機能【傾き検知】× 使用時間約17時間 ※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く充電が必要となる場合があります。 電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)0.17 保証期間1年間 充電時間(時間)約1※ご使用状況や環境により変化します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45378894 P-TPACSTEN01YL 45378885 P-TPACSTEN01BU タッチペン スタイラスペン Type-C充電 傾き感知 誤作動防止 ペン先1.5mm 鉛筆型 エレコム タッチペン スタイラスペン Type-C充電 傾き感知 誤作動防止 ペン先1.5mm 鉛筆型 エレコム 1個 7,998 税込8,798 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする