ZEROSHOCKタブレット 8インチ(LZ-WC08/W2)用 ハンドストラップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45378964 品番TB-STHZ08BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

片手でのタブレット操作も安心!幅広ベルトでタブレットを持つ手をしっかりホールドする、ZEROSHOCK TABLET SLIM 8インチ堅牢タブレットPC(LZ-WC08/W2)用ハンドストラップです。
タブレットの落下を防ぎ、安定して操作ができるので、片手でも快適に作業が行えます。
ストラップがカメラを覆わないので、装着したままでもカメラ撮影やストロボライトが使えます。
面ファスナーでベルトの長さが変えられるので、手の厚みに合わせて調節可能です。
タッチペンを収納できる便利なペンホルダーが2カ所ついています。「ポケットに入れたままペンを紛失した…」という事態を防ぎます。
タブレット裏面の4カ所にネジで取り付けるので、脱落の心配が少なく安心して使用できます。
予備のネジ(2本)とプラスドライバーが付属しています。
※本製品はLZ-WC08/W2専用です。他の機種では使用できません。
※本製品を使用しての事故や衣類および機器本体の破損や故障、データの損失、消失などについては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
※ネジが緩んだ状態で使用しないでください。製品のぐらつきや脱落などの原因となるため、しっかりとネジを締めた状態で使用してください。
※本製品を安全に使用していただくために、ネジに緩みがないか日常点検をお願いします。点検を怠ると、ストラップの脱落や落下事故の原因になります。
※使用しているうちに、タブレットに固定しているベルト部分が緩くなる場合があります。その際はハンドベルト裏側にある面ファスナーで締め直して使用してください。
※本製品を合皮などの樹脂材製品に接触させると、色移りする場合があります。
※本製品および機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けて使用・保管してください。
※水に濡れたまま放置するとカビや変色、色移り、サビの原因になるので、水に濡れた場合はできるだけ早く乾いた布で拭き取ってください。
※本製品を装着した状態で振り回したり、強く引っ張ったりしないでください。本製品のストラップが切れる可能性があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

セット内容ハンドストラップ、プラスドライバー、ネジ×6 材質PVC ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×20×140 対応機種LZ-WC08/W2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする