アトムリビンテック
アトムリビンテックの オフィスインテリア
アトムリビンテックの 傘・傘立て
アトムリビンテックの 傘立て・アンブレラスタンド
傘ホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45380294
品番
US-3
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
受座:亜鉛合金 バー:鋼
長さ(mm)
220(AD1098)
仕上
クロームメッキ
推奨ねじ
+皿タッピンねじ 3.5×16 8本(添付されていません)