曜日別特売
CM2B25-604Z CM2-Z Series エアシリンダ SMC 45380346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z Series エアシリンダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード45380346品番CM2B25-604Z
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様デュアルストロークマークなしストローク(mm)604取付支持形式基本形(両側ボス付)形式空気圧タイプ使用圧力範囲(MPa)0.05~1適合チューブ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcシリンダ追記号ラバークッション、ロッド先端おねじ、ジャバラなしオートスイッチ有無オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする