曜日別特売
シリンダーカバー 背負い式エンジン動噴 ES-10C/ES-15C/ES-20C エンジン部品【KC22】 工進 45384284

シリンダーカバー 背負い式エンジン動噴 ES-10C/ES-15C/ES-20C エンジン部品【KC22】 工進 45384284
シリンダーカバー 背負い式エンジン動噴 ES-10C/ES-15C/ES-20C エンジン部品【KC22】 工進 45384284
シリンダーカバー 背負い式エンジン動噴 ES-10C/ES-15C/ES-20C エンジン部品【KC22】 工進 45384284

背負い式エンジン動噴 ES-10C/ES-15C/ES-20C エンジン部品【KC22】

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個部品番号100061501注文コード45384284品番シリンダーカバー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
用途
部品の交換に
カバー/シリンダー/ピストン/クランク
適合品番ES-10C-AAA-5/ES-15C-AAA-4/ES-20C-AAA-1部品番号100061501展開図部品No.2エンジン型式KC221台あたりに必要な個数1
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください。
※販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求めください。
※本体ではありません。部品の販売です。ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45384930
2025-04-16
用途: 除草剤散布に使用
農・林・水産業

キャブレター部品を交換して、不調だったエンジンも改善されました。

対象商品 : 45384905
2024-12-20
用途: 不具合の修理
平井研磨工業所製造業

機能快復…諦めてましたが部分を購入して良かった。
取り付けも、簡単でした。

1が参考にしています
対象商品 : 45384799
2024-07-01
用途: 修理用

燃料ホース、グロメットと一緒に交換。
無事動作するようになりました。

対象商品 : 45384774
2024-07-01
用途: 修理用

ホース類、グロメット交換と一緒に交換しました。
吹け上りが若干、良くなりました。

対象商品 : 45384765
2024-07-01
用途: 修理用

劣化により、割れました。
交換により、無事動作するようになりました。

対象商品 : 45384790
2024-07-01
用途: 修理用

燃料ホースがダメになったので一緒に交換しました。
ホースが中々通らないですが、CRC等をちょっと塗れば通ります。

対象商品 : 45384905
2024-02-27
用途: 動噴ES-10Cのメンテナンス
製造業

主に除草剤散布に使用していた動噴ES-10Cのエンジンが低速でエンストするようになったため交換しました。エアフィルター清掃や燃料フィルター交換、キャブレター分解清掃しても改善されず、ネットで検索するとやはりキャブレターが原因らしい。そこでキャブのダイヤフラムやら他の部品を見積もると、あと数百円プラスでキャブレターアッシーが買えてしまうことがわかり面倒なので購入。エンストはあっさり解決しました。結局キャブのどの部分が原因かわからず終いでしたが、たぶん低速の連続使用でのゴミ詰まりかダイヤフラムの劣化でしょうと推測でおわり。価格が変わらなければ次回もキャブ交換です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする