片口ボール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45389428 品番 BM-12B・W
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

便利な目安目盛付き
食材のにおい移りがしにくく、酸に強いので料理の下ごしらえに最適です。
さびにくく丈夫で長持ちします。

仕様電子レンジ、食器洗浄乾燥機使用可 材質本体:ほうろう用鋼板(ほうろう加工) ホワイト 質量(g)約150 容量(L)0.4 寸法(cm)13.0×13.0×5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする