富士ホーロー
富士ホーローの キッチン・調理用品
富士ホーローの ボール・ざる・漬物・米びつ
富士ホーローの ボウル
片口ボール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45389437
品番
BM-15B・W
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
便利な目安目盛付き
食材のにおい移りがしにくく、酸に強いので料理の下ごしらえに最適です。
さびにくく丈夫で長持ちします。
仕様
食器洗浄乾燥機使用可
材質
本体:ほうろう用鋼板
色
ホワイト
質量(g)
200
容量(L)
0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16.0×16.0×6.5