バターケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45389516 品番N-200
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

油汚れをサッと洗い流せます
市販の200gのバターがちょうどよく収まります。
2重構造のガスケットによる密閉蓋なので、保存性が高く、酸化しやすいバターを新鮮に保ってくれます。

仕様オーブン使用可(フタを除く)・食器洗浄乾燥機使用可 材質本体:ほうろう用鋼板、蓋:ポリプロピレン、バルブ・ガスケット:シリコーン サイズ200g用 質量(g)200 容量(L)0.42 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.0×10.0×5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする