角型みそ14cm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45389568 品番4977618090692
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

市販の味噌パック(750g)がパックごとピッタリ入るストックポット。
市販の味噌パック(750g)がパックごとピッタリ入るストックポット。
大きな取っ手で持ちやすく、キッチンでの取り回しがとっても楽ちん。
付属の密閉フタが乾燥・酸化を防ぎ、お味噌が長持ちします。
蓋を外せばオーブン調理も可能。

仕様オーブン、食器洗浄乾燥機使用可 材質本体:ほうろう用鋼板(ほうろう加工) 、蓋:ポリプロピレン、蓋パッキン:シリコーン 質量(g)約540 寸法(cm)18.5×14.5×11.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする