ボダム
ボダムの キッチン・調理用品
ボダムの コーヒー用品・コーヒーマシン
ボダムの コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス
トラベルプレス 携帯用フレンチプレスコーヒーメーカー(マグ用リッド付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
45389604
品番
K11067-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
外出先で自分だけのお好みのコーヒー豆を楽しめます。
持ち運び可能なタンブラーに、フレンチプレスコーヒーメーカーと同じフィルターがついて外出先でもお湯の量と豆の量さえ合わせれば、簡単に淹れられます。
付属品
リッド
材質
ステンレススチール・ポリプロピレン・サーモプラスチックラバー・シリコンゴム
色
ブラック
質量(g)
358
容量(L)
0.35
耐熱温度(℃)
ポリプロピレン、サーモプラスチックラバー:100、シリコンゴム:120
耐冷温度(℃)
ポリプロピレン、サーモプラスチックラバー:-20、シリコンゴム:-20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9×8×18.5