プアオーバー ドリップ式 コーヒーメーカー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45389629 品番11571-109GB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスフィルターでコーヒーオイルを抽出。
プアオーバーは、ステンレス製のコーンフィルターを使用した、ドリップ式のコーヒーメーカーです。
油分を吸着してしまいがちなペーパーフィルターは不要のため、コーヒオイルをほどよく抽出し、コーヒー豆の個性が際立つ味わいに仕上がります。
ハンドドリップならではの、お湯を注ぐ過程をお楽しみいただきながら、オリジナルの極上の1杯を見つけてください。

付属品スクープ・リッド 材質耐熱ガラス・ステンレススチール・ポリプロピレン・コルク 質量(g)436 容量(L)1 寸法(cm)16.3×14.0×20.2 耐熱温度(℃)耐熱ガラス:120、 ポリプロピレン:100 耐冷温度(℃)ポリプロピレン:-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする