プアオーバー ドリップ式 コーヒーメーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45389638 品番11592-109GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスフィルターでコーヒーオイルを抽出。
プアオーバーは、ステンレス製のコーンフィルターを使用した、ドリップ式のコーヒーメーカーです。
油分を吸着してしまいがちなペーパーフィルターは不要のため、コーヒオイルをほどよく抽出し、コーヒー豆の個性が際立つ味わいに仕上がります。
ハンドドリップならではの、お湯を注ぐ過程をお楽しみいただきながら、オリジナルの極上の1杯を見つけてください。

付属品スクープ・リッド 材質耐熱ガラス・ステンレススチール・ポリプロピレン・コルク 質量(g)308 容量(L)0.5 寸法(cm)13.8×11.5×15.4 耐熱温度(℃)耐熱ガラス:120、 ポリプロピレン:100 耐冷温度(℃)ポリプロピレン:-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする