ECOカラー&ダートコレクター 色移り防止シート40枚入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(40枚) 注文コード45390234 品番DP010014
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

新洗濯習慣、シートを入れるだけで色移り・くすみ防止
色物・白物まとめ洗いで節水・時短!特殊シートが色移りを防ぎます。
使い方は簡単!洗濯物と一緒にシートを1枚入れるだけ。白物も色・柄物も一度に洗ってください。衣類はきれいに、おまけに洗濯1回分の節水・節電・時短までできます。特にドラム式洗濯機に最適です。
エコテックス認証シートに!特殊シートが衣類から出る色素や汚れを吸着し、色移りを防ぐカラー&ダートコレクターが、より環境配慮型に進化。
シートは繊維の最高安全基準であるエコテックス認証、パッケージは FSC 認証を取得。
未来をより良くするために Dr. Beckmannは、幅広い研究と改良を重ね続けます。
【使い方】
1)カラー&ダートコレクターのシートを一枚洗濯機の中に入れ、洗濯物と洗剤を通常通りに洗濯機に入れて下さい。
2)洗濯物から出た色や汚れを、カラー&ダートコレクターのシートが吸収し、中に閉じ込めます。(洗う水の設定温度は何℃でもかまいません)
3)洗濯が終わったらシートを取り出します。シートが色や汚れをしっかり吸収しているのを確認頂けます。

セット内容40枚 材質セルロース 寸法(mm)W110xD45xH164 質量(g)84
注意
※大量の色素が出た場合、吸収しきれない場合がございます。
※必ずあらかじめ衣類の洗濯表示、洗濯機の取扱説明をご確認ください。
※洗濯機の容量以上に洗濯物を入れないでください。
※色・柄物が多い場合は、1度に2、3枚使用することをお薦めします。
※一度使用したシートは繰り返し使わないでください。
※湿気の多いところでは保管しないでください。
※子どもの手の届くところに置かないでください。
※用途以外に使用しないでください。
※特に色落ちしやすい物は2、3度別に洗ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする