しかくい電気ストーブ 400W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45390347 品番YKT-D400E(H)
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

持ち運びしやすい取っ手付きの電気ストーブ!
200W/400W切替可能な2灯管タイプで省エネ!
本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。

質量(kg)1.4 消費電力(W)400 スイッチ転倒オフあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.3×21.8×21.1 出力切替2段階(200W/400W)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする