黒マルチ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 45390390 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

一般的な黒マルチ 雑草防除に優れた製品

用途推奨作物:さつまいも、ジャガイモ、里イモ、タマネギ、トウモロコシ、ほうれん草、イチゴ、トマト 幅(mm)1350 厚さ(mm)0.02 質量(kg)1本あたり:5 長さ(m)200
注意
※法人様限定の販売です。(お届け先に屋号を示す看板などが必要です)個人宅配送不可です。
※工事現場、配送トラックが入れない場所、北海道、沖縄、離島への配送は不可です
※荷受け準備ができないなどで返送となった場合、キャンセル料別途請求となりますので必ず受取準備をお願いします

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする