大倉工業
大倉工業の ネット・シート・マルチ
大倉工業の マルチ
大倉工業の 透明マルチ
透明マルチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
幅(mm)
1350
注文コード
45390530
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
地温上昇効果に期待 マルチのなかで最も地温上昇効果がある製品
用途
推奨作物:大根、人参、タマネギ、馬鈴薯、甘藷、白菜
幅(mm)
1350
厚さ(mm)
0.02
質量(kg)
1本あたり:5
長さ(m)
200
注意
※法人様限定の販売です。(お届け先に屋号を示す看板などが必要です)個人宅配送不可です。
※工事現場、配送トラックが入れない場所、北海道、沖縄、離島への配送は不可です
※荷受け準備ができないなどで返送となった場合、キャンセル料別途請求となりますので必ず受取準備をお願いします
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません