東罐興業
東罐興業の ラップ・消耗品・食品包材
東罐興業の 紙皿・ドリンク関連商品
東罐興業の 紙コップ
両面ラミ厚紙カップSMT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
45390837
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
両面ラミネート仕様なので、ホット&コールド飲料療法でお使いいただけるます。特にコールド飲料による結露を防ぐことができます。
用途
コールド・ホット飲料・コーヒー・アルコール飲料などに最適です。
色
白
容量(mL)
403
高さ(mm)
116.2
口径(Φmm)
84.6
容量(オンス)
13
底径(Φmm)
58.9