エンボスカップSMP-260E

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード45390846 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エンボス加工した紙を装着し、エアー層を形成。すべりにくく断熱性に優れた紙コップです。

用途コールド・ホット飲料・コーヒーなどに最適です。 容量(mL)260 高さ(mm)93.4 口径(Φmm)79 容量(オンス)8 底径(Φmm)49.7 デザインブレイクタイム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45390846
2024-04-23
用途:
ホットの飲み物の時
エフコム株式会社 様

普通の紙コップだと熱い飲み物を入れると熱くて持てなくなることがありますが
こちらの紙コップはそれを軽減してくれます。
少し大きめなところも気に入っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする