東罐興業
東罐興業の ラップ・消耗品・食品包材
東罐興業の 紙皿・ドリンク関連商品
東罐興業の 紙コップ
SMP-340E-2 ミザラシムジ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
45390898
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
エンボス加工した紙を装着し、エアー層を形成。すべりにくく断熱性に優れた紙コップです。未晒風デザインになっており、おしゃれです。
用途
コールド・ホット飲料・コーヒーなどに最適です。
色
未晒
容量(mL)
340
高さ(mm)
105.2
口径(Φmm)
85
容量(オンス)
11
底径(Φmm)
52.5