東罐興業
東罐興業の ラップ・消耗品・食品包材
東罐興業の 紙皿・ドリンク関連商品
東罐興業の 紙コップ
厚紙カップSMTレッツコーヒー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
45390907
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
紙厚が通常の1.4倍の強度で、丈夫な紙コップです。コーヒーデザインが施されており、温かい飲み物などに適しています。
用途
コールド・ホット飲料・コーヒーなどに最適です。
容量(mL)
522
高さ(mm)
135.5
口径(Φmm)
89.7
容量(オンス)
17
底径(Φmm)
60.5
デザイン
レッツコーヒー