東罐興業
東罐興業の ラップ・消耗品・食品包材
東罐興業の 紙皿・ドリンク関連商品
東罐興業の 紙コップ
SCM-275P ミザラシムジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
45390968
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
9オンスのペーパーカップ。未晒風デザインでおしゃれです。
用途
コールド飲料などに最適です。
色
未晒
容量(mL)
272
高さ(mm)
92.3
口径(Φmm)
76.8
容量(オンス)
9
底径(Φmm)
52.6