Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電池
Panasonic(パナソニック)の リチウム乾電池
1.5Vリチウム乾電池
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
本数
2
注文コード
45391205
品番
FR03HJ/2B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,445
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
規格・本数・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
使用推奨期限15年
デジカメなどの大電流機器で長寿命化を実現
本数
2
仕様
約30%の軽量化
質量(g)
約7.6/1本あたり
タイプ
単四形
電圧(V)
1.5
寸法(Φ×mm)
約10.5×44.5
使用推奨期限
15年
注意
※リチウム乾電池は、充電式電池ではありません。