1.5Vリチウム乾電池

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1パック(2本) 規格単三形 本数2 注文コード45391230 品番FR6HJ/2B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,445 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は規格・本数・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

使用推奨期限15年
デジカメなどの大電流機器で長寿命化を実現

規格単三形 本数2 仕様約35%の軽量化 質量(g)約14.5/1本あたり 電圧(V)1.5 寸法(Φ×mm)約14.4×50.4 使用推奨期限15年
注意
※リチウム乾電池は、充電式電池ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-05
用途:
測定機材に使用
その他業種

長もちして安全に使えました。注文後すぐきたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする