Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電池
Panasonic(パナソニック)の リチウム乾電池
1.5Vリチウム乾電池
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4本)
規格
単三形
本数
4
注文コード
45391239
品番
FR6HJ/4B
参考基準価格(税別)
¥2,455
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
規格・本数・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
使用推奨期限15年
デジカメなどの大電流機器で長寿命化を実現
規格
単三形
本数
4
仕様
約35%の軽量化
質量(g)
約14.5/1本あたり
電圧(V)
1.5
寸法(Φ×mm)
約14.4×50.4
使用推奨期限
15年
注意
※リチウム乾電池は、充電式電池ではありません。