WB1082009 スキャントロリボン T121A SATO(サトー) 45391625

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スキャントロリボン T121A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
幅(mm)165
内容量1箱(300m×3巻)注文コード45391625品番WB1082009
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

主に、アイベスト紙の耐擦過を目的としたリボンです。
主にSATOCシリーズで使用されています。
他に、印刷を施したラベル上への印字も比較的良好です。
但し、コート紙系はやや印字適性が悪いです。

対象機種スキャントロニクスシリーズ幅(mm)1651巻長さ(m)300種類レジン名称T121ARoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする