SATO(サトー)
SATO(サトー)の 店舗運営用品
SATO(サトー)の 値付け/タグ用品
SATO(サトー)の ハンドラベラー
UNO1Cラベラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45391844
品番
WAJPA2002
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
パンチラベルと同じサイズでパンチ穴がないタイプです。広いラベルルートでラベルのセットが簡単です。インキローラーの交換も簡単です。
用途
スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍。
種別
8L19-J1
質量(g)
280
段数
1
用途例
日付、価格、部門表示
印字桁数(桁)
6
ラベルサイズ(mm)
縦12.0×横22.0
ラベル数
(1巻当り)1000
入数
1台
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※インクローラー黒1個付属、ラベルは別売です。