WAJPA2003 UNO1Cラベラー SATO(サトー) 45391860 WAJPA2003 UNO1Cラベラー SATO(サトー) 45391860

UNO1Cラベラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45391860 品番WAJPA2003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

パンチラベルと同じサイズでパンチ穴がないタイプです。広いラベルルートでラベルのセットが簡単です。インキローラーの交換も簡単です。

用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍。 種別8L19-J1 質量(g)280 段数1 用途例日付、価格、管理表時 印字桁数(桁)8 ラベルサイズ(mm)縦12.0×横22.0 ラベル数(1巻当り)1000 入数1台 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※インクローラー黒1個付属、ラベルは別売です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45391860 WAJPA2003 63940006 003731922 ハンドラベラー UNO1C サトー ハンドラベラー UNO1C サトー 1台 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする