013-730606 インボイス登録店ステッカー オレンジ 150mm×150mm 中央サトー販売 45392097

インボイス登録店ステッカー オレンジ 150mm×150mm

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード45392097品番013-730606
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

2023年10月 『インボイス制度』 に関する商品です。
仕入税額控除ができるインボイスを発行する事業者(適格請求書発行事業者)であることをアピールするステッカーシールです。
このステッカーを店舗入り口のドアや窓・レジ回りなどに貼り、お客様から選ばれる店舗になりましょう。
サイズは15cm×15cmで視認性良好です。
シンプルでわかりやすいデザイン
耐水性のある素材を使用し、雨に強いです。
また、サンカットラミネートの加工がしてあり、日光による色褪せにも強いステッカーです。
窓の外に貼っても問題ありません。
糊質はキレイにはがしやすい再剥離糊を使用していますので、糊残りを気にせずにご利用いただけます。

種別1枚単位購入寸法(mm)150×150タイプ再剥離糊加工サンカットラミネート用紙合成紙耐候性有り

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45392106
2023-12-12
用途: 精算機に貼った
不動産業

貼ってみて見やすく、耐久性は未確認ですが、
アピールが出来て良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする