インボイス登録店ステッカー オレンジ 150mm×150mm

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード45392106 品番013-730606
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2023年10月 『インボイス制度』 に関する商品です。
仕入税額控除ができるインボイスを発行する事業者(適格請求書発行事業者)であることをアピールするステッカーシールです。
このステッカーを店舗入り口のドアや窓・レジ回りなどに貼り、お客様から選ばれる店舗になりましょう。
サイズは15cm×15cmで視認性良好です。
シンプルでわかりやすいデザイン
耐水性のある素材を使用し、雨に強いです。
また、サンカットラミネートの加工がしてあり、日光による色褪せにも強いステッカーです。
窓の外に貼っても問題ありません。
糊質はキレイにはがしやすい再剥離糊を使用していますので、糊残りを気にせずにご利用いただけます。

種別2枚セット購入 寸法(mm)150×150 タイプ再剥離糊 加工サンカットラミネート 用紙合成紙 耐候性有り

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45392106 013-730606 45392097 013-730606 インボイス登録店ステッカー オレンジ 150mm×150mm 中央サトー販売 インボイス登録店ステッカー オレンジ 150mm×150mm 中央サトー販売 1枚 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45392106
2023-12-12
用途:
精算機に貼った
不動産業

貼ってみて見やすく、耐久性は未確認ですが、
アピールが出来て良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする