ケーブル入線スプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45392124 品番DVC-420NS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ケーブル入線時の抵抗を大幅に低減し、スルスル滑らかに通線作業ができます。
ノズルの付け替え不要な2WAYキャップ採用しています。
逆さ吹きが可能で使い勝手が良いです。
逆さ吹きが可能で使い勝手が良いです。

用途電線・ケーブルの配管への入線潤滑。 仕様エアゾール 成分ジメチルシリコーンオイル 材質スチール 容量(mL)420 ガスの種類(高圧ガス)LPG
注意
※必ず注意書を読んでからご使用ください。
※吸入飲用不可です。人体に害があるので飲まないこと。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入線液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする