AS3002F-08 スピコン インラインタイプ SK11 45393409

AS3002F-08 スピコン インラインタイプ SK11 45393409
AS3002F-08 スピコン インラインタイプ SK11 45393409

スピコン インラインタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)8(×2口)
内容量1個注文コード45393409品番AS3002F-08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

チューブを押し込んで簡単に接続できます。
チューブ途中でスピードコントロールします。
チューブとチューブを接続します。

用途
ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。
形状インラインタイプ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他適合チューブ外径(Φmm)8(×2口)使用圧力範囲(MPa)-0.1~1最高使用圧力(MPa)1適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン適合流体空気周囲温度(℃)-5~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする