ツインソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45393436 品番S-PO-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

常圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。
汎用常圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。
DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー従来品比)。
分岐方向は一方向固定タイプです。
常圧用が識別しやすいアルマイトブルーです。

用途常圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。 寸法(mm)86×65×23 アルマイトブルー 材質(本体)(本体)アルミニウム・他/(ソケット)鋼鉄・他/(シール)NBR 質量(g)212 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度(℃)-20〜80 適合流体空気 分岐数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする