SK11
SK11の カプラー/レバーカップリング
SK11の カプラー
SPカプラTypeAソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45393628
品番
6S-A/NBR/BRASS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
中圧汎用型カプラです。
気体・液体共用の中圧汎用型カプラです。
用途
気体・液体共用中圧汎用型カプラ。
材質
真鍮
ソケットorプラグ
ソケット
相手側取付サイズ
R3/4
ねじサイズ
(本体)Rc3/4