SPカプラTypeAソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45393637 品番 8S-A/NBR/BRASS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

中圧汎用型カプラです。
気体・液体共用の中圧汎用型カプラです。

用途気体・液体共用中圧汎用型カプラ。 材質真鍮 ソケットorプラグソケット 相手側取付サイズR1 ねじサイズ(本体)Rc1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする