SK11
SK11の カプラー/レバーカップリング
SK11の カプラー
SPカプラTypeAソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45393680
品番
4S-A/NBR/SUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
中圧汎用型カプラです。
気体・液体共用の中圧汎用型カプラです。
用途
気体・液体共用中圧汎用型カプラ。
材質
ステンレス(SUS304)
ソケットorプラグ
ソケット
相手側取付サイズ
R1/2
ねじサイズ
(本体)Rc1/2