ポリウレタンチューブ(PU)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 45393795 品番 TU0425G3-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。
エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。
エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。

用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。 材質ポリウレタン樹脂 ネオングリーン 長さ(m)5 内径(Φmm)2.5 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)4 使用温度(℃)-5〜60 最小曲げ半径(mm)10 使用流体空気 適合管継手ワンタッチ管継手
注意
※仕様範囲内でご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする