SK11
SK11の ホース
SK11の チューブ
ポリウレタンチューブ(PU)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
45393838
品番
TU0604B-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。
エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。
エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。
用途
空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。
材質
ポリウレタン樹脂
色
ブラック
長さ(m)
5
内径(Φmm)
4
最高使用圧力(MPa)
0.8
外径(Φmm)
6
使用温度(℃)
-5〜60
最小曲げ半径(mm)
15
使用流体
空気
適合管継手
ワンタッチ管継手
注意
※仕様範囲内でご使用下さい。