E-Value
E-Valueの ホース
E-Valueの ホース関連商品
E-Valueの コネクター類
エアカップリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45394398
品番
CAL21PH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
エアー配管用の接続プラグです。
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたプラグです。
用途
エアー配管継手。
仕様
常用圧力(Mpa):1.5
最高使用圧力(MPa)
2
呼称
1/8ホース
適合流体
空気
タケノコ外径(Φmm)
7.5