E-Value
E-Valueの ホース
E-Valueの ホース関連商品
E-Valueの コネクター類
エアカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45394425
品番
CAL24PM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
エアー配管用の接続プラグです。
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたプラグです。
用途
エアー配管継手。
仕様
常用圧力(Mpa):1.5
ねじ
(相手側)めねじRc(PT)1/2
最高使用圧力(MPa)
2
適合流体
空気
ねじサイズ
(本体側)R1/2