エアカップリング

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 呼称3/8ホース 注文コード45394590 品番CAL23PH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
この商品は呼称など8種類から選べます 他の種類を見る

エアー配管用の接続プラグです。
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたプラグです。

用途エアー配管継手。 最高使用圧力(MPa)2 常用圧力(MPa)1.5 呼称3/8ホース 適合流体空気 タケノコ外径(Φmm)11.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする