E-Value
E-Valueの ホース
E-Valueの ホース関連商品
E-Valueの コネクター類
エアカップリング
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
呼称
3/8ホース
注文コード
45394669
品番
CAL23SH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
この商品は
呼称
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
エアー配管用の接続ソケットです。
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたソケットです。
用途
エアー配管継手。
最高使用圧力(MPa)
2
常用圧力(MPa)
1.5
呼称
3/8ホース
適合流体
空気
タケノコ外径(Φmm)
11.3