E-Value
エアカップリング
CAL22SF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじサイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ねじサイズ
(本体側)Rc1/4
注文コード
45394696
品番
CAL22SF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
エアー配管用の接続ソケットです。
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたソケットです。
用途
エアー配管継手。
ねじ
(相手側)おねじR(PT)1/4
最高使用圧力(MPa)
2
常用圧力(MPa)
1.5
適合流体
空気
ねじサイズ
(本体側)Rc1/4