エアカップリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45394730 品番CAL23SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

エアー配管用の接続ソケットです。
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたソケットです。

用途エアー配管継手。 最高使用圧力(MPa)2 常用圧力(MPa)1.5 ホース内径(Φmm)(接続ホース)8.5 適合流体空気 ホース外径(Φmm)(接続ホース)12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする