SK11
SK11の カプラー/レバーカップリング
SK11の カプラー
ハイカプラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45394818
品番
AP-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
接続時のホースのネジレは自動的に解消します。
振動に強く流量が大きいです。
用途
エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。
材質/仕上
鋼鉄/クロームメッキ
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
プラグ
常用圧力(MPa)
1.5
適合流体
空気
相手側取付サイズ
R(PT)3/8