ナットカプラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45394854 品番AP-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ウレタンホース取付専用カプラです。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけです。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ホースバンドが不要で、ウレタンホースを簡単・確実に接続できます。

用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。 材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ 取り付け形状ウレタンホース取付用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)(取付)8×12 適合流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする