スーパーカプラ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取り付け形状おねじ取付用 接続ねじG(PF)1/4 最高使用圧力(MPa)1.5 注文コード45395010 品番AP-24S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は取り付け形状・接続ねじ・最高使用圧力など6種類から選べます 他の種類を見る

軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。
プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。

用途小型空気工具・空圧機器配管等。 材質/仕上鋼鉄・アルミニウム/クロームメッキ 取り付け形状おねじ取付用 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじG(PF)1/4 適合流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする