SK11
SK11の カプラー/レバーカップリング
SK11の カプラー
スーパーカプラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取り付け形状
ウレタンホース取付用
最高使用圧力(MPa)
1.5
注文コード
45395019
品番
AP-25S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
取り付け形状・接続ねじ・最高使用圧力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。
プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。
用途
小型空気工具・空圧機器配管等。
材質/仕上
鋼鉄・アルミニウム/クロームメッキ
取り付け形状
ウレタンホース取付用
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)
5×8
適合流体
空気