マイクロカプラ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45395116 品番 AS-24M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

超小型空圧制御器用カプラです。
スリーブ外径9.5mmの小型・軽量タイプです。
押しこむだけのワンタッチ接続です。

用途エアー配管継手(マイクロカプラ)。 材質真鍮 取り付け形状内径4mmチューブ取り付け用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 適合流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする